PLATEK LIGHT SRL - PLK8910502.08 PALETTO PRESE 500 (2 PRESE SCHUKO)-ANTR - 8910502.08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - quadratisch
Säulenhöhe - 500...500 mm
Farbe der Säule - anthrazit
Kabeleinführung - oben/unten
Geeignet für Deckenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077927767
Artikelnummer
PLK8910502.08
Herstellernummer
8910502.08
Hersteller
PLK
Säulenform:
quadratisch
Säulenhöhe:
500...500 mm
Farbe der Säule:
anthrazit
Kabeleinführung:
oben/unten
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbar:
nein
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe Oberteil:
anthrazit
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Oberfläche Oberteil:
anodisiert/eloxiert


