Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8650006.06 PALO INTERRAMENTO 60/102MM-H.6M-GRIG - 8650006.06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mastzopfdurchmesser - 76 mm

  • Durchmesser Fußende - 102 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076058646

Artikelnummer

PLK8650006.06

Herstellernummer

8650006.06

Hersteller

PLK

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Aluminium

Mastzopfdurchmesser:

76 mm

Durchmesser Fußende:

102 mm

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtpunkthöhe:

6 m

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Palo cilindrico Ø60 mm, h.6000mm, Ø102 / 76 mm attacco, FT interrato 0,8m. Finitura grigio.