PLATEK LIGHT SRL - PLK8498516.06 M.CORN. 600 INCASSO 10,5W-3K SOFT-24V-GR - 8498516.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1110 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449071515366
Artikelnummer
PLK8498516.06
Herstellernummer
8498516.06
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1110 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
grau
Einbauhöhe/-tiefe:
46 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
43 mm
Einbaubreite:
39 mm
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
32 mm
Max. Belastung:
500 kg
Einbaulänge:
662 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge:
620 mm



