PLATEK LIGHT SRL - PLK8479918 MICRO FULL INOX (5,9W-3K) WIDE TRIAC - 8479918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 540 lm
Leuchtmittel - LED austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449071449883
Artikelnummer
PLK8479918
Herstellernummer
8479918
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
540 lm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
97 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Außendurchmesser:
95 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
II
Max. Belastung:
2000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



