PLATEK LIGHT SRL - PLK8479111 MICRO FULL INOX 3 LED (5,9W-3K) SPOT-24V - 8479111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 540 lm
Leuchtmittel - LED austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449074018765
Artikelnummer
PLK8479111
Herstellernummer
8479111
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
540 lm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
97 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Außendurchmesser:
95 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
2000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



