PLATEK LIGHT SRL - PLK6094669 STICK 1 LED (9W - 4000K) 220-240V 50/60H - 6094669

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Stein
Max. Systemleistung - 8.8 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 550 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079859004
Artikelnummer
PLK6094669
Herstellernummer
6094669
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Stein
Max. Systemleistung:
8.8 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
550 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
II