Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK5035613.08 TETRA PARCO 2270 (41W-3K) -ANTR - 5035613.08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 38.4 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768602548

Artikelnummer

PLK5035613.08

Herstellernummer

5035613.08

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

38.4 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

2270 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4900 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Länge:

140 mm

Breite:

140 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

II

TETRA PARCO - H. 2270 mm - COB LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. LED COB Bianco 37 W 4900 lm 3000K. Finitura antracite.