PLATEK LIGHT SRL - PLK5034611.08 T4 1200 (21W-3K) DIFF 220-240V 50/60HZ-A - 5034611.08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 21 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
7449076192395
Artikelnummer
PLK5034611.08
Herstellernummer
5034611.08
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
21 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
1200 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2600 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
II



