Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK4011212.07 MICRO MENHIR 500 14W-3K 2 FIN TRIAC-CORT - 4011212.07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 15.5 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079473491

Artikelnummer

PLK4011212.07

Herstellernummer

4011212.07

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

15.5 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

500 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

115 mm

Schutzklasse:

I

MICRO MENHIR Paletto H. 500 mm - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa di chiusura realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz dimmerabile TRIAC. Ottica: 2 Finestra. COB LED Bianco 14W 1350lm 3000K. Colore: Corten.