Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK3455911.01 FRAME (5W-3K) ASYMMETRIC -NERO - 3455911.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 420 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074724581

Artikelnummer

PLK3455911.01

Herstellernummer

3455911.01

Hersteller

PLK

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

420 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

205 mm

Frame - 230V - LED 3000K - Corpo e flangia di chiusura in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Controcassa in Nylon da ordinare separatamente. Schermo in vetro extra-chiaro temprato piano spessore 6mm. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Asimmetrico. LED Bianco 4 W 420 lm 3000K. Finitura nero.