PLATEK LIGHT SRL - PLK3250816.09 MESH XL PIANT 1900 27W-3K WIDE TRIAC-BRO - 3250816.09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2625 lm
Max. Systemleistung - 27 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe - 1900 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070649215
Artikelnummer
PLK3250816.09
Herstellernummer
3250816.09
Hersteller
PLK
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2625 lm
Max. Systemleistung:
27 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1900 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Bronze
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lampenleistung:
23.8...23.8 W
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
500 mm



