Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK3040316.01 FLAMINGO PAL 1900 (7,5W-3K) TRIAC-NERO - 3040316.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 9 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021729149

Artikelnummer

PLK3040316.01

Herstellernummer

3040316.01

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

9 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

1900 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

705 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

360 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

55 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

I

FLAMINGO Paletto H. 1900 mm - 3000K - Corpo e attacco a parete realizzati in lega di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Schermo in PMMA opale diffondente. Assenza di viti a vista. Alimentatore220-240V 50/60Hz dimmerabile TRIAC. LED Bianco 7,5 W 705 lm 3000K - 66°. Finitura nero.