PLATEK LIGHT SRL - PLK3040116.01 FLAMINGO PAL 800 (7,5W-3K) TRIAC-NERO - 3040116.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 9 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
7449070558746
Artikelnummer
PLK3040116.01
Herstellernummer
3040116.01
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
9 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
800 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
705 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
360 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
55 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
I



