PLATEK LIGHT SRL - PLK1535611.01 SPECIAL APP (19W-3K) WIDE-1 FINESTRA -NE - 1535611.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 19.2 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2400 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449075701390
Artikelnummer
PLK1535611.01
Herstellernummer
1535611.01
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
19.2 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2400 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
141.18 lm/W
Gehäusefarbe:
schwarz
Schlagfestigkeit:
IK05
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
300 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
150 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
150 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



