Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK1050614.09 MINI ONE PAL 500 9,5W-3K 4 FINESTRE -BRO - 1050614.09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 10.5 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070712537

Artikelnummer

PLK1050614.09

Herstellernummer

1050614.09

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Bronze

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

10.5 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

800 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

MINI ONE Paletto H. 500 mm - 4 Finestra - Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista. LED Bianco 9W 1000lm 3000K. Colore: Bronzo.