PLATEK LIGHT SRL - PLK1015661.08 MINI ONE PAL 150 (7,3W-4K) 1 FINESTRA -A - 1015661.08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 7.8 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
EAN
7449079708289
Artikelnummer
PLK1015661.08
Herstellernummer
1015661.08
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
7.8 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
150 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Erdspieß
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
624 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
I



