Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZVF CA8PD5M-MD CONNETTORE MASCHIO FEMMINA M12 8 POLI D

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZVF CA8PD5M-MD CONNETTORE MASCHIO FEMMINA M12 8 POLI D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851313868

Artikelnummer

PZZVF CA8PD5M-MD

Herstellernummer

VF CA8PD5M-MD

Hersteller

PZZ

Connettore maschio-femmina M12, 8 poli diritto cablato con cavo 5m. Numero di poli: 8. Lunghezza cavo: 5 m. Corpo connettore in poliuretano. Rame dei conduttori in classe 6 secondo IEC 60228 posa mobile. Contatti dorati (resistenza < 5 mΩ). Ghiera autobloccante antivibrazioni. Cavo ad alta flessibilità adatto per impieghi in catena portacavo, con guaina in PVC conforme IEC 60332‑3 e CEI 20‑22II. A richiesta con guaina in poliuterano.