Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZVE TF32A5700 TARGHETTA CON FORO SAGOMATO DISCO GIALL

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZVE TF32A5700 TARGHETTA CON FORO SAGOMATO DISCO GIALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851232268

Artikelnummer

PZZVE TF32A5700

Herstellernummer

VE TF32A5700

Hersteller

PZZ

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

60 mm

Targhetta con foro sagomato, disco giallo Ø 60 mm, nessuna scritta