Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZST DL710M0.1-D1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZST DL710M0.1-D1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851512520

Artikelnummer

PZZST DL710M0.1-D1T

Herstellernummer

ST DL710M0.1-D1T

Hersteller

PZZ

I sensori della serie ST D, abbinati ad appositi moduli di sicurezza, risultano adatti al controllo di protezioni e ripari di macchine senza inerzia consentendo al sistema nel quale vengono inseriti di raggiungere una categoria di sicurezza fino a SIL 3 secondo EN 62061, fino a PL e e categoria 4 secondo EN ISO 13849-1.Questi sensori utilizzano la tecnologia RFID (Radio Frequency IDentification) e forniscono un'elevata protezione contro possibili manomissioni grazie all’univocità del codice trasmesso dall’azionatore. Essendo privi di contatti meccanici, essi garantiscono una lunga durata anche in sistemi soggetti a frequenti aperture/chiusure ed operanti in condizioni ambientali ostili