PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12041 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851064173
Artikelnummer
PZZPX 12041
Herstellernummer
PX 12041
Hersteller
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 2 x (1NO+1NC scatto rapido) scalati.Dispositivi: Con leva di sicurezza e forza di azionamento a due stadi. Grado di protezione: IP65.