Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12011 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 12011

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12011 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851058431

Artikelnummer

PZZPX 12011

Herstellernummer

PX 12011

Hersteller

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 2 x (1NO+1NC scatto rapido) scalati.Dispositivi: Con leva di sicurezza. Grado di protezione: IP65.