Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10220 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10220 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851058196

Artikelnummer

PZZPX 10220

Herstellernummer

PX 10220

Hersteller

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Unità di contatto: 2x(1NO+1NC) scatto rapido.Dispositivi: Con blocco dell'azionatore del pedale. Grado di protezione: IP53.