PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10110-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851063800
Artikelnummer
PZZPX 10110-M2
Herstellernummer
PX 10110-M2
Hersteller
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido.Dispositivi: Con leva di sicurezza. Grado di protezione: IP53.