Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D1D411A-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D1D411A-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851284526

Artikelnummer

PZZNG 2D1D411A-F31

Herstellernummer

NG 2D1D411A-F31

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza RFID con blocco completo di azionatore serie NG. Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Testa: Testa orientabile non distaccabile.Modalità lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato.Ingressi: 2 ingressi sicuri per collegamento in serie. 1 ingresso di programmazione. 1 ingresso di attivazione elettromagnete.Uscite: 2 uscite sicure OSSD PNP. 1 uscita di segnalazione protezione chiusa. 1 uscita di segnalazione protezione bloccata.Attivazione uscite OS: Modalità 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata.Configurazione coperchio: coperchio standard.Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NG-F31.