Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA L110BB-DN3 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA L110BB-DN3 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851193699

Artikelnummer

PZZNA L110BB-DN3

Herstellernummer

NA L110BB-DN3

Hersteller

PZZ

Custodia in metallo NA completa di unità di contatto. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento ravvicinato.Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino con rotella. Cavo: Cavo di tipo N lunghezza 3m.