PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AB050F-2PN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851152405
Artikelnummer
PZZHP AB050F-2PN
Herstellernummer
HP AB050F-2PN
Hersteller
PZZ
Interruttore di sicurezza a cerniera. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posterioreGrado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+2NC a scatto rapido.Apertura positiva: Sì. Lunghezza cavo: 2m.