Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA050F-2AN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA050F-2AN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des Schaltglieds - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite des Sensors - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851123528

Artikelnummer

PZZHP AA050F-2AN

Herstellernummer

HP AA050F-2AN

Hersteller

PZZ

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite des Sensors:

30 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

100.6 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.3 A

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Interruttore di sicurezza a cerniera. Corpo in metallo, uscita cavo dall'altoGrado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+2NC a scatto rapido.Apertura positiva: Sì. Lunghezza cavo: 2m.