Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 996-A INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 996-A INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851155949

Artikelnummer

PZZFR 996-A

Herstellernummer

FR 996-A

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza per cerniere. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì.