Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 632 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 632 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851009617

Artikelnummer

PZZFD 632

Herstellernummer

FD 632

Hersteller

PZZ

FD 632. Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Testa normale per leve girevoli.Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.