Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 502-M2R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FD 502-M2R24

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 502-M2R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851405440

Artikelnummer

PZZFD 502-M2R24

Herstellernummer

FD 502-M2R24

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A leva con rotella in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.