PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1879 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 70 m
Schutzart (IP) - IP67
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018851095696
Artikelnummer
PZZFD 1879
Herstellernummer
FD 1879
Hersteller
PZZ
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici . Questo interruttore di sicurezza viene installato su macchine o nastri trasportatori, rendendo possibile l'arresto semplice della macchina da qualsiasi punto ad ogni intervento manuale sulla fune. Dotato di funzione di autocontrollo, verifica costantemente il corretto funzionamento e segnala tramite l'apertura dei contatti, un eventuale allentamento o rottura della fune.