Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZES AC31026 UNIT COMPLETA CON SCATOLA PULSANTE DI E

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZES AC31026 UNIT COMPLETA CON SCATOLA PULSANTE DI E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851222740

Artikelnummer

PZZES AC31026

Herstellernummer

ES AC31026

Hersteller

PZZ

ES AC31026. Unità completa con scatola, pulsante di emergenza e contatti. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.