Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZES AC31006 UNIT COMPLETA CON SCATOLA PULSANTE DI E

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZES AC31006 UNIT COMPLETA CON SCATOLA PULSANTE DI E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851221644

Artikelnummer

PZZES AC31006

Herstellernummer

ES AC31006

Hersteller

PZZ

ES AC31006. Unità completa con scatola, pulsante di emergenza e contatti. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Composizione: 1 pulsante d'emergenza sblocco a rotazione, rosso - 1NC+1NO.