PIZZATO ELETTRICA - PZZES 31001 SCATOLE PER SETTORE AUTOMAZIONE COPERCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018851208874
Artikelnummer
PZZES 31001
Herstellernummer
ES 31001
Hersteller
PZZ
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Scatola in policarbonato antiurto autoestinguente a doppio isolamento, resistente ai raggi UV caricato fibra vetro, con elevata resistenza agli urti. Idonea per il montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione Ø 22 mm • Dimensioni: 72x80 H:56