PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 1DM010K-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 10000 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Schutzart (IP) - IP67
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8018851251603
Artikelnummer
PZZE6 1DM010K-D111
Herstellernummer
E6 1DM010K-D111
Hersteller
PZZ
Widerstand:
10000 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67
Lochdurchmesser:
22 mm
Potenziometro serie E6 con resistenza 10 kohm. CARATTERISTICHE GENERALI: Resistenza: 10 kohm Ghiera: Nero. Grado di protezione: IP67 . Terminali: A molla, PUSH-IN