Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0400 UNIT COMPLETA CON PULSANTE LUMINOSO BAS - E2 AC-DXBC0400

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0400 UNIT COMPLETA CON PULSANTE LUMINOSO BAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851200564

Artikelnummer

PZZE2 AC-DXBC0400

Herstellernummer

E2 AC-DXBC0400

Hersteller

PZZ

E2 AC-DXBC0400. Unità completa con pulsante luminoso, base di aggancio e contatto. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Composizione: (1x) E2 1PL2R2210: Pulsante luminoso rasato bianco. (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unità di contatto E2 CP o per unità LED E2 LP. (1x) E2 CP01G2V1: Unità di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento. (1x) E2 LP1A2V1: Unità LED a pannello, LED bianco. (1x) E2 CP10G2V1: Unità di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.