Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PU2F4490 PULSANTE AD IMPULSO A FUNGO VERDE - E2 1PU2F4490

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851194207

Artikelnummer

PZZE2 1PU2F4490

Herstellernummer

E2 1PU2F4490

Hersteller

PZZ

Pulsante a fungo a impulso • Temperatura ambiente -25°C +80°C • Durata meccanica: 15 milioni di cicli di operazioni • Frequenza massima di azionamento: 3600 cicli di operazioni/ora • Conformità alle norme: IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, UL 508, CSA 22-2 N°14