Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-04X024 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC CATEGORIA 4

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-04X024 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC CATEGORIA 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851085994

Artikelnummer

PZZCS AR-04X024

Herstellernummer

CS AR-04X024

Hersteller

PZZ

Modulo di sicurezza 3NO+1NC, categoria 4, Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 4, PL e, SIL 3, uscite 3NO+1NC (CS AR-04), Terminali: Connettori estraibili con morsetti a molla (4), Alimentazione: 24 Vac/dc.