Startseite

PIXSYS SRL - PIXATR121-B REGOLATORE DOPPIO SETPOINT 32X74

KopierenKopieren
PIXSYS SRL - PIXATR121-B REGOLATORE DOPPIO SETPOINT 32X74

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005054006

Artikelnummer

PIXATR121-B

Herstellernummer

ATR121-B

Hersteller

PIX

Questo controllore PID compatto è caratterizzato da un'elevata configurabilità. L'ingresso analogico è programmabile per sensori di temperatura (termometri a resistenza, termocoppie) ma anche per segnali normalizzati (ad esempio su trasmettitori di pressione, umidità e sensori di flusso),L'algoritmo di controllo PID caldo-freddo è ottimizzato sia per la regolazione della temperatura che per i processi con transitori rapidi, come il controllo della pressione e di flusso.Le caratteristiche softwaredell'ATR121 includono logiche apri/chiudi per il controllo delle valvole nei sistemi industriali HVAC e di dosaggio.Le uscite del controllore sono sempre liberamente selezionabili come molteplici modalità di comando/allarme/evento.