PITTWAY SARL (EX RES - RESYT42BRFT22 DT4R TERMOSTATO WIRELESS ON/OFF - NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
5059085002664
Artikelnummer
RESYT42BRFT22
Herstellernummer
YT42BRFT22
Hersteller
RES
Termostato ambiente wireless YT4 progettato per la piena compatibilità con i sistemi di riscaldamento e raffreddamento. Con controllo a due stati o con comunicazione OpenTherm® (tramite il modulo di commutazione).Può essere utilizzato con caldaie tradizionali e a condensazione, come parte di nuove installazioni e per il retrofit di installazioni esistenti. Display a LED chiaro e a risparmio energetico, che si spegne automaticamente quando il termostato non è in uso