PILZ ITALIA SRL - PIZ777587 PZE X4.1P 24DC 4NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich - ja
Mit Rückführkreis - nein
Breite - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548009316
Artikelnummer
PIZ777587
Herstellernummer
777587
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit Rückführkreis:
nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm
Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ777587 - PZE X4.1P 24DC 4NA