Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ751184 PNOZ S4 24DC 3NA+1NC+1PNP, COATED

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ751184 PNOZ S4 24DC 3NA+1NC+1PNP, COATED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548079210

Artikelnummer

PIZ751184

Herstellernummer

751184

Hersteller

PIZ

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

ein- und zweikanalig

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

1

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

120 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ751184 - PNOZ S4 24DC 3NA 1NC 1PNP COATED