PILZ ITALIA SRL - PIZ750126 PNOZ S6.1 24DC 3NA+1NC+1PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge - Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Packung
1 ST
EAN
4046548045895
Artikelnummer
PIZ750126
Herstellernummer
750126
Hersteller
PIZ
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Relè di sicurezza per comando a due mani Pilz, tipo/modello PIZ750126 - PNOZ S6.1 24DC 3NA 1NC 1PNP