PILZ ITALIA SRL - PIZ6L000015 PSEN ME5M NC-NC-NO.NC 1SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zuhaltekraft - 1500 N
Breite des Sensors - 42 mm
Höhe des Sensors - 192 mm
Länge des Sensors - 44 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25...55 °C
Packung
1 ST
EAN
4046548101447
Artikelnummer
PIZ6L000015
Herstellernummer
6L000015
Hersteller
PIZ
Zuhaltekraft:
1500 N
Breite des Sensors:
42 mm
Höhe des Sensors:
192 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Schutzart (IP):
IP67
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interbloccoma gnetico, contatti interblocco 2 NC, 1 NO, 1 contatto NC bloccaggio, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.