Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ632064 PSEN OPII4H-S-30-075 750MM

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ632064 PSEN OPII4H-S-30-075 750MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 750 mm

  • Spannungsart - DC

  • Kaskadierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548076516

Artikelnummer

PIZ632064

Herstellernummer

632064

Hersteller

PIZ

Länge des Sensors:

40 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

750 mm

Spannungsart:

DC

Kaskadierbar:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Höhe des Sensors:

754 mm

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

18 m

Ausblendung möglich:

nein

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Breite des Sensors:

35 mm

Umgebungstemperatur:

-25...60 °C

Reaktionszeit:

7.8 ms

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Mit Strahlcodierung:

ja

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(ver sione 30 mm), altezza campo protetto 750 mm, senza zona morta, tensione dialimentazion e 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non in dotazione.