Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ632062 PSEN OPII4H-S-30-045 450MM

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ632062 PSEN OPII4H-S-30-045 450MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548076394

Artikelnummer

PIZ632062

Herstellernummer

632062

Hersteller

PIZ

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(ver sione 30 mm), altezza campo protetto 450 mm, senza zona morta, tensione dialimentazion e 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non in dotazione.