PILZ ITALIA SRL - PIZ570803 PSEN SG2C-3LBE SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Breite des Sensors - 46.5 mm
Höhe des Sensors - 465 mm
Länge des Sensors - 74.5 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -20...55 °C
Packung
1 ST
EAN
4046548079746
Artikelnummer
PIZ570803
Herstellernummer
570803
Hersteller
PIZ
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Breite des Sensors:
46.5 mm
Höhe des Sensors:
465 mm
Länge des Sensors:
74.5 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C
Schutzart (IP):
IP54
Sistema di sicurezza per ripari mobili, di 2a generazione, interbloccosi curo con bloccaggio sicuro, conforme a EN 60947-5-3, per applicazioni fino a PL “e”. Composto da 3 elementi: 1. Pulsante luminoso per attivazione del riparo mobile, 2. Pulsante con chiave per accesso e sblocco del riparo mobile, 3. Pulsanti di arresto di emergenza.Materiale in dotazione: unità sensore con pulsanti (ricambio).