Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ570620 PSEN SL-1.0 1.1. ATTUATORE CODIFICATO - 570620

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ570620 PSEN SL-1.0 1.1. ATTUATORE CODIFICATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Bauform - eckig

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Ankerplatte - ja

  • Geeignet für Wandmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548061352

Artikelnummer

PIZ570620

Herstellernummer

570620

Hersteller

PIZ

Spannungsart:

DC

Bauform:

eckig

Montageart:

Aufbau

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Explosionsgeschützt:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

52 mm

Höhe:

188 mm

Elettromagnete per blocco porte Pilz, tipo/modello PIZ570620 - PSEN SL-1.0 1.1. ATTUATORE CODIFICATO