PILZ ITALIA SRL - PIZ570201 PSENME 2/2AR INT.MECH. 1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Breite des Sensors - 52 mm
Höhe des Sensors - 75 mm
Länge des Sensors - 33 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -30...80 °C
Packung
1 ST
EAN
4046548002829
Artikelnummer
PIZ570201
Herstellernummer
570201
Hersteller
PIZ
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
75 mm
Länge des Sensors:
33 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...80 °C
Schutzart (IP):
IP65
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore radiale, contatti: 1NC .