Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ540121 SDD ES SET MORSETTI MOLLA - 540121

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ540121 SDD ES SET MORSETTI MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsstrom - 6 A

  • Polzahl - 8

  • Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 0.25...2.5 mm²

  • Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 0.2...1.5 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen je Pol - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548083835

Artikelnummer

PIZ540121

Herstellernummer

540121

Hersteller

PIZ

Max. Bemessungsstrom:

6 A

Polzahl:

8

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.25...2.5 mm²

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.2...1.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Breite:

45 mm

Höhe:

20 mm

Mit PE-Schiene:

nein

Tiefe:

20 mm

Mit N-Schiene:

nein

Modulo con morsettiera di distribuzione per quadri di distribuzione Pilz, tipo/modello PIZ540121 - SDD ES SET MORSETTI MOLLA